Especificaciones
Dimensiones
- Grosor de la cabeza del extremo de la caja5/16 pulg.
- Anchura del cabezal del extremo de la caja47/64 pulg.
- Llave de extremo de caja Tamaño1/2 pulg.
- Ángulo de la cabezaRecto
- Espesor del cabezal del extremo abierto1/4 pulg.
- Ancho del cabezal del extremo abierto1-5/64 pulg.
- Llave de extremo abierto Tamaño1/2 pulg.
- En general Longitud7-29/32 pulg.
- Peso0.22 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Sistema de mediciónImperial
- Forma del casquilloSpline
- UPC_NO662679572679