Motion
J49007S2

PROTO TOOLS
J49007S2

Juego de punzón - Tipo de pasador, Resistente a la corrosión, Estilo mango/cuerpo: Hexagonal, Diámetro mínimo del punzón: 1/16 pulg., Diámetro máximo del punzón: 1/4 pulg., 7 punzones
Artículo MI #05049420
No. Fabricante J49007S2
Precio73.10 USD/t corta
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PROTO TOOLS
J49007S2

Juego de punzón - Tipo de pasador, Resistente a la corrosión, Estilo mango/cuerpo: Hexagonal, Diámetro mínimo del punzón: 1/16 pulg., Diámetro máximo del punzón: 1/4 pulg., 7 punzones
Artículo MI #05049420
No. Fabricante J49007S2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio73.10 USD/t corta

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del mango/cuerpo
    1/4 (Hex) pulg., 3/8 (Hex) pulg., 5/16 (Hex) pulg., 7/16 (Hex) pulg.
  • Diámetro máximo del punzón
    1/4 pulg.
  • Diámetro mínimo del punzón
    1/16 pulg.
  • Longitud total
    3-3/4 pulg., 4-1/4 pulg., 4-3/4 pulg., 5-1/4 pulg., 5-7/16 pulg., 5-7/8 pulg., 6-7/16 pulg.
  • Diámetro del punzón
    1/16 pulg., 1/4 pulg., 1/8 pulg., 3/16 pulg., 3/32 pulg., 5/32 pulg., 7/32 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Estilo de mango/cuerpo
    Hexagonal
  • Incluye
    Bolsa
  • Número de Upc del fabricante
    662679002862
  • Material
    Acero de aleación
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de fichajes
    7
  • Tipo de marcaje
    Tipo de pasador
  • UPC_NO
    662679036171

Descripción general

Descripción del fabricante
J49007S2 PASADOR DE RODILLO DE PUNZONADO DE 7 PIEZAS
  • Fabricado con acero S2 y tratado especialmente con calor para mayor resistencia y durabilidad
  • Diseño de una pieza para mayor resistencia y durabilidad
  • Cono inverso para ayudar a evitar la unión
  • Extremo parabólico modificado que ayuda a reducir el desconchado y la formación de virutas
  • Acabado de óxido negro para ayudar a prevenir la corrosión por óxido; prolonga la vida de la herramienta y el rendimiento
  • Un panel de identificación pulido en una de las partes planas está marcado con el número y tamaño de la herramienta en una incrustación negra
  • El juego ofrece una amplia gama de tamaños para manejar una variedad de trabajos
  • Incluye una bolsa para una solución de almacenamiento cómoda