Motion
R433076567

AVENTICS
R433076567

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, orificio de 2.000 pulg., longitud de carrera de 2.250 pulg., montaje de MP2 , varilla de 0.625 pulg., rosca con pasador de 7/16-20 M
Artículo MI #05052530
No. Fabricante R433076567
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
R433076567

Cilindro hidráulico de baja presión NFPA - 1500 psi, orificio de 2.000 pulg., longitud de carrera de 2.250 pulg., montaje de MP2 , varilla de 0.625 pulg., rosca con pasador de 7/16-20 M
Artículo MI #05052530
No. Fabricante R433076567
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    2.000 pulg.
  • Varilla - Tamaño de rosca
    Poste de 7/16-20 M
  • Diámetro de la varilla
    0.625 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    2.250 pulg.

Detalles

  • Tipo de cojín
    Ninguna
  • Presión de funcionamiento del cilindro
    1500 psi
  • Tipo de montaje
    MP2
  • Estilo
    Hidráulico de baja presión

Descripción general

Descripción del fabricante
VARILLA R433076567 2"X 2.25-MP2-PH 5/8

También puede gustarle

Los clientes también compraron