Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.5625 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Peso0.01 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteArandelas de empuje de manga lisa
- Número de catálogo del fabricantePDL051, TRB-916
- Estándares cumplidosNorma ANSI/ABMA 21.2
- UPC_NO605790233210