Motion
CP3450-12AC4

CHICAGO PNEUMATIC
CP3450-12AC4

Amoladora de ángulo de aire de 100 mm (4 pulgadas), 1.09 HP / 810 W - 12000 RPM
Artículo MI #05085920
No. Fabricante CP3450-12AC4
Precio900.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3450-12AC4

Amoladora de ángulo de aire de 100 mm (4 pulgadas), 1.09 HP / 810 W - 12000 RPM
Artículo MI #05085920
No. Fabricante CP3450-12AC4
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
Precio900.40 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Consumo de aire en carga
    36 cfm
  • Caballos de fuerza
    1.09 CV
  • Número de Upc del fabricante
    15451676032
  • Material
    Aluminio, sobremanguito compuesto
  • UPC_NO
    015451676032

Descripción general

Descripción del fabricante
CP3450 -12AC4 ANGULAR GRINDER 4"
  • Diseño de engranaje cónico de lubricación constante
  • Diseño de cabeza angular de perfil bajo
  • Cubierta de compuesto aislante
  • Motor de par alto (810W)
  • Palanca de seguridad orientable
  • Asa lateral opcional de baja vibración
  • Escape trasero
  • Velocidad libre de 12,000 rpm
  • Fabricante: neumático de Chicago

También puede gustarle

Los clientes también compraron