Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del plato de garras0.58 pulg.
- Tamaño de la entrada3/8 pulg.
- Longitud total18.11 pulg.
- Accidente cerebrovascular4.00 pulg.
- Peso de la herramienta8 lb
Detalles
- Consumo de aire27.55 cfm
- Estilo de plato de garrasHexagonal
- Descripción Palabra claveMandril hexagonal de 0,580 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Tasa de impacto1440 lpm
- Página de producto del fabricante
- Tipo de reténTipo de resorte
- Ejes de nivel de vibración 313.9 m/s2
Descripción general
- Cilindro tratado térmicamente
- Bloqueo de estrías para evitar que se afloje el mango o el cilindro
- Potente, pero compacto y ligero
- Construcción robusta, cilindro y mango de acero endurecido
- Acelerador de tensado para un control preciso
- Mango de empuñadura de pistola con gatillo exterior de cierre automático
- Disponible en versiones de carrera de cilindro 2, 3 o 4
- Válvula clásica de la placa de simplate
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación