Motion
27775

3M
27775

Disco de Papel Stikit℮ - Grano 80 , Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Diámetro de Disco 127 mm
Artículo MI #05086401
No. Fabricante 27775
Precio99.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
27775

Disco de Papel Stikit℮ - Grano 80 , Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Diámetro de Disco 127 mm
Artículo MI #05086401
No. Fabricante 27775

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$99.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    A
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Gris
  • Número de grano
    80
  • Número de stock del fabricante
    60440231227
  • Número de Upc del fabricante
    00051141277752
  • Número de discos
    125
  • Serie
    Estilismo
  • UPC_NO
    00051141277752

Descripción general

Descripción del fabricante
27775 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT 426U
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Ideal para lijado de uso general en madera, metal, plástico, pared seca, fibra de vidrio, vidrio, capa transparente y cerámica
  • La construcción de capa abierta proporciona un corte agresivo y una carga reducida
  • El recubrimiento anticarga ayuda a evitar obstrucciones y produce acabados uniformes
  • El papel ligero y de peso A se flexiona con la almohadilla de respaldo
  • El adhesivo 3M™ Stikit l proporciona una fijación rápida y una retirada limpia para procesos de acabado de varios pasos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"