Especificaciones
Dimensiones
- TamañoUniversal
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI Z87.1, CSA Z94.3
- AjusteRegular
- Color del marcoNegro
- Material del bastidorNailon
- Material de la diademaElástico
- Revestimiento de la lenteAntiempañamiento, resistente a los arañazos
- Color de la lenteTransparente
- Material de la lentePolicarbonato
- Línea de productosSonajero
- Tipo de protecciónPolvo
- Estilo de la patillaTemplo
- TipoGafas de seguridad
- UPC_NO766868874114
- Protección UVProporciona protección UV
- VentilaciónVentilación indirecta
Descripción general
- Varillas intercambiables de bayoneta con tres posiciones y una banda ajustable para la cabeza con cada par
- El sello de espuma de celda cerrada proporciona una protección óptima contra el polvo y los residuos
- Filtros de lente transparente de policarbonato resistente 99.9% rayos UV
- Revestimiento exclusivo Duramass® resistente a los arañazos
- Montura de nailon ligero
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRLas gafas de seguridad Klondike serie KD7R presentan un diseño de media montura con frente TPR integrado y ángulo de lente ajustable. Incluyen almohadillas para la nariz y las varillas pegadas para mayor comodidad y opciones de lentes y antivaho, incluida la protección UV420 .
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación