Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0625 pulg.
- Longitud total del acoplamiento5.6875 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Brida Diámetro7.5000 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo4.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero1/2 pulg. x 1/4 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.7188 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM5.9 HP con manguito de EPDM o neopreno, 18 HP con manguito Hytrel
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Número de Upc del fabricante698672001946
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672001946