Motion
353-618

GREENLEE
353-618

Hoja de sierra alternante dentada - Bimetálica, recta, TPI: 18, 6 pulg. de largo
Artículo MI #05116459
No. Fabricante 353-618
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
353-618

Hoja de sierra alternante dentada - Bimetálica, recta, TPI: 18, 6 pulg. de largo
Artículo MI #05116459
No. Fabricante 353-618
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    6 pulg.
  • Grosor
    0.35 pulg.
  • Ancho
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material de la espalda
    Acero al carbono
  • Tipo de filo de corte
    Dientes
  • Material de corte
    Bimetálica
  • Diseño de forma
    Recto
  • Tpi
    18

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE DE METAL DE 353-618 6" POR 3/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron