Motion
HDFBC18

GREENLEE
HDFBC18

Cortador de cuerda de cable o perno - 18 in de longitud total
Artículo MI #05116607
No. Fabricante HDFBC18
Precio358.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
HDFBC18

Cortador de cuerda de cable o perno - 18 in de longitud total
Artículo MI #05116607
No. Fabricante HDFBC18

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio358.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    18 pulg.
  • Peso
    3.4 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero
  • Capacidad de corte
    RB85: 5/16 pulg., RC40: 7/32 pulg.
  • Material del mango
    Fibra de vidrio
  • Corte del material
    Pernos
  • Tipo de devolución
    Manual

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTADOR DE PERNOS DE ALTA RESISTENCIA HDFBC18 CON

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"