Motion
0153-11-INS

GREENLEE
0153-11-INS

Destornillador - Punta especial, Tamaño de la punta 1/4 in, Longitud de la hoja 4 in, Longitud total 8-1/4 in
Artículo MI #05116782
No. Fabricante 0153-11-INS
Precio41.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GREENLEE
0153-11-INS

Destornillador - Punta especial, Tamaño de la punta 1/4 in, Longitud de la hoja 4 in, Longitud total 8-1/4 in
Artículo MI #05116782
No. Fabricante 0153-11-INS
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
Precio41.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    4 pulg.
  • Longitud total
    8-1/4 pulg.
  • Tamaño de la boquilla
    1/4 pulg.
  • Peso
    0.260 lb | 0.120 kg

Detalles

  • Forma de la cuchilla
    Ronda
  • Tipo de cuchilla
    Ronda
  • Recubrimiento de acabado
    Fosfato negro
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Clasificación de aislamiento
    1000 V CA
  • Estilo de boquilla especial
    Armario
  • Estilo de boquilla
    Especialidad
  • Tipo
    Aislado
  • UPC_NO
    783310134435

Descripción general

Descripción del fabricante
0153-11-INS ARMARIO AISLADO DE 1/4 X 4"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"