Motion
36022
Broca paso a paso Kwik - De 16.2 mm a 32.5 mm, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05117283
No. Fabricante 36022
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca paso a paso Kwik - De 16.2 mm a 32.5 mm, Material de acero de alta velocidad
Artículo MI #05117283
No. Fabricante 36022
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetros de los orificios
    16.2 mm, 20.4 mm, 25.4 mm, 32.5 mm
  • Espesor máximo del material
    6.4 mm
  • Diámetro máximo del orificio
    32.5 mm
  • Diámetro mínimo del orificio
    16.2 mm
  • Número de tamaños de orificio
    4
  • Longitud total
    3-3/8 pulg.

Detalles

  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    2
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Tipo de orificio piloto o de arranque automático
    Autoinicio
  • Canal recto o en espiral
    Recto

Descripción general

Descripción del fabricante
BROCA PASO A PASO DE VARIOS ORIFICIOS 36022 KWIK