Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Rango de tamaños de llaveDe 7 a 15 mm
- Tamaños de llave10 mm, 11 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 7 mm, 9 mm
Detalles
- Detalles adicionalesResistente a la corrosión
- Recubrimiento de acabadoCromo pulido
- Estilo de mangoSimple
- Sistema de mediciónSistema métrico
- Número de piezas7
- Tipo de juego de llavesCombinación de trinquete