Especificaciones
Dimensiones
- Peso3.20 lb
- Dimensiones de la ventana8 x 17 x 0.098 pulg.
- Altura de la ventana8 pulg.
- Grosor de la ventana0.098 pulg.
- Anchura de ventana17 pulg.
Detalles
- Normativas de listado de aprobaciónANSI/ISEA Z87.1-2010, AS/NZS 1337, CSA Z94.3, EN 166
- CompensaciónProtector de mentón estándar, V-Gard
- Línea de productosJardín en V
- UPC_NO641817026045
- Color de ventanaTransparente
- Material de la ventanaPropionato
- Tipo de ventanaVentana