Motion
34RB045
Motor neumático - 4.00 CV, velocidad libre 121 rpm, 180.0 cfm
Artículo MI #05179663
No. Fabricante 34RB045
Precio12,584.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor neumático - 4.00 CV, velocidad libre 121 rpm, 180.0 cfm
Artículo MI #05179663
No. Fabricante 34RB045
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
Su precio$12,584.60/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    14.81 pulg.
  • Ancho general
    10.5 pulg.
  • Par de parada
    581.0 pulg.
  • Par de arranque
    348 pulg.

Detalles

  • Consumo de aire
    180.0 cfm
  • Velocidad libre
    121 rpm
  • Potencia máxima
    4.00 CV
  • Tipo de motor
    Motor neumático
  • Rotación
    Reversible
  • Velocidad a par máx.
    60.5 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
34RB045 MOTOR MULTIVANE
  • Con un engranaje recto, motor de paletas, la serie 34 está equipada para manejar aplicaciones de alto par
  • Estos motores también cuentan con arranque y marcha atrás instantáneos, así como mayores capacidades de carga lateral.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"