Motion
ZPR50CF-06-A8

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50CF-06-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #05182718
No. Fabricante ZPR50CF-06-A8
Precio29.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR50CF-06-A8

ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 50 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #05182718
No. Fabricante ZPR50CF-06-A8
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
Precio29.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la copa
    3.8 mm
  • Copa exterior Diámetro  
    50 mm
  • Tamaño de la rosca de montaje
    M8 x 1
  • Altura total
    77.5 mm
  • Peso total
    70 g
  • Diámetro de la almohadilla
    50 mm
  • Peso
    70 g

Detalles

  • Tipo de búfer
    Ninguna
  • Material de la copa
    Caucho fluorado
  • Tipo de copa
    Acanalado
  • Orientación de la entrada
    Lateral
  • Compensación de fluido
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 0 a +250 °C
  • Material de la almohadilla
    Caucho fluorado
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé
  • Tipo de entrada de vacío
    Un toque

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPR50CF-06-A8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Entrada lateral de vacío
  • Accesorio integrado de un solo toque
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"