Motion
66252939467

NORTON ABRASIVES
66252939467

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Norton SG - Calidad: fina, número de grano: 100, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #05185696
No. Fabricante 66252939467
Precio140.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252939467

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Norton SG - Calidad: fina, número de grano: 100, diámetro de rueda: 7 pulg., RPM máximas: 3600 RPM
Artículo MI #05185696
No. Fabricante 66252939467
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
Su precio$140.50/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Peso
    5.90 lb
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Multa
  • Número de grano
    100
  • Material
    Cerámica
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    66252939467
  • Dureza de la rueda
    J
  • Tipo de rueda
    Tipo 1 - Rueda recta

Descripción general

Descripción del fabricante
66252939467 7 X 1/4 X 1-1/4 TY-01

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron