Motion
69014191832

NORTON ABRASIVES
69014191832

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Aztec III - Número de grano: 100, Diámetro de rueda: 3-3/4 pulg.
Artículo MI #05185718
No. Fabricante 69014191832
Precio651.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69014191832

Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora Aztec III - Número de grano: 100, Diámetro de rueda: 3-3/4 pulg.
Artículo MI #05185718
No. Fabricante 69014191832
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
Su precio$651.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del eje
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1-1/4 pulg.
  • Profundidad superabrasiva
    1/16 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    3-3/4 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Resinoide
  • Número de grano
    100
  • Material
    CBN
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de rueda superabrasiva
    Tipo 11V9
  • UPC_NO
    69014191832
  • Dureza de la rueda
    T
  • Tipo de rueda
    Tipo 11 : copa de destellos

Descripción general

Descripción del fabricante
69014191832 11V9 3-3/4 X 1-1/2 X 1-1/

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo