Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro30 pulg.
- Profundidad general33-1/2 pulg.
- Altura total33-1/2 pulg.
- Ancho general17-1/2 pulg.
Detalles
- Amperaje1.65 A, 2.8 A, 2 A
- Material de la hojaAcero
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/3 CV
- Flujo de aire máximo8780 cfm
- Tipo de montajeTecho, pared
- Número de velocidades3
- OscilanteOscilante
- Rango oscilante90 °
- Nivel de sonido64/72 dB(a)
- Velocidad1075 rpm, 800 rpm, 925 rpm
- Estándares cumplidosETL, OSHA
- Voltaje120 V