Motion
W3A1
Martillo de desbaste de aire - Servicio industrial, 1725 lpm, 3 pulg. Carrera, 29 cfm
Artículo MI #05247492
No. Fabricante W3A1
Precio1,360.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Martillo de desbaste de aire - Servicio industrial, 1725 lpm, 3 pulg. Carrera, 29 cfm
Artículo MI #05247492
No. Fabricante W3A1
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
Precio1,360.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del plato de garras
    15 mm
  • Tamaño de la entrada
    3/8 NPT
  • Longitud total
    18.25 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    3 pulg.
  • Peso de la herramienta
    16.63 lb

Detalles

  • Consumo de aire
    29 cfm
  • Estilo de plato de garras
    Hexagonal
  • Tipo de servicio
    Trabajo industrial
  • Estilo de mango
    Cuello de cisne
  • Tasa de impacto
    1725 lpm
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de retén
    Cilindro roscado con amortiguador de goma

Descripción general

Descripción del fabricante
W3A1 MARTILLO DE DESCONCHADO DE AIRE 3IN CARRERA
  • Potencia: con una carcasa de aluminio fundido y un mango de cuello de cisne, estas herramientas son tan ergonómicas como potentes y tienen una excelente relación potencia/peso, lo que facilita el manejo
  • Durabilidad: estos martillos tienen un extremo frontal de alta resistencia con un cilindro roscado y un retenedor de caucho amortiguado para aumentar la vida útil del acero y del retenedor, para durar mucho tiempo
  • Fiabilidad: Con una boquilla larga que permite que la broca gire, puede esperar el mismo resultado cada vez que utilice estos martillos.

También puede gustarle

Los clientes también compraron