Motion
66254400519

NORTON ABRASIVES
66254400519

Disco de láminas - Tipo 27, 5 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano 120, 12000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #05249554
No. Fabricante 66254400519
Precio17.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66254400519

Disco de láminas - Tipo 27, 5 in de diámetro del disco, 7/8 in de orificio central, grano 120, 12000 rpm, cantidad de paquete: 10
Artículo MI #05249554
No. Fabricante 66254400519
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
Precio17.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica premium
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Grado
    Grano medio
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66254400519

Descripción general

Descripción del fabricante
66254400519 SG BLAZE (5 X 7/8)
  • El grano abrasivo de alúmina cerámica de última generación dura entre un 50 % y un 200 % más que cualquier otro disco de colgajo en acero inoxidable, cobalto, cromo, Inconel, titanio y otros materiales difíciles de afilar
  • Las solapas de poliéster de peso Y con un rectificado de gran tamaño ayudan a mejorar significativamente la vida útil, la retención de granos y la resistencia a los deshilachados, a la vez que proporcionan una tasa de corte fría y notablemente rápida
  • La placa de soporte de plástico flexible en color negro en el Quick Trim Tipo 27 es el estándar de la industria para la capacidad de recorte
  • Los discos de colgajo tipo 27 están diseñados para utilizarse en un ángulo de 0 a 15 grados en superficies planas para el mezclado y acabado suave
  • Grano fino 120 para acabado final

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"