Motion
1222SW

ENERGIZER
1222SW

Batería estándar - 9V, Química: zinc-carbón, 9 V
Artículo MI #05264709
No. Fabricante 1222SW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ENERGIZER
1222SW

Batería estándar - 9V, Química: zinc-carbón, 9 V
Artículo MI #05264709
No. Fabricante 1222SW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    9V
  • Altura
    2.64 pulg.
  • Tamaño de paquete de batería estándar
    1
  • Ancho
    0.71 pulg.

Detalles

  • Química de la batería
    Zinc-Carbón
  • Tipo de batería
    Batería desechable
  • Tensión de la batería
    9
  • País de origen
    VN
  • Características y beneficios
    • Batería de zinc de carbono de alta resistencia Eveready de 9 voltios y 1 unidad • Potencia fiable para relojes, linternas, radios y otros dispositivos • Listo para usar durante hasta 3 años cuando no se usa • Mercurio y cadmio sin agregados • Sello de calidad para una potencia de confianza

Descripción general

Descripción del fabricante
1222SW SHD 9V-1
  • Batería de zinc de carbono de alta resistencia Eveready de 9 V, 1 unidad
  • Potencia fiable para relojes, linternas, radios y otros dispositivos
  • Listo para usar hasta 3 años cuando no se usa
  • Sin mercurio y cadmio añadidos
  • Sello de calidad para potencia de confianza