Motion
300011
Lubricante penetrante o multiuso Specialist® - 11 0z, lata de aerosol
Artículo MI #05351009
No. Fabricante 300011
Precio11.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lubricante penetrante o multiuso Specialist® - 11 0z, lata de aerosol
Artículo MI #05351009
No. Fabricante 300011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$11.10/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Peso neto
    11 oz.
  • Gravedad específica
    0.8
  • Contenido de VOC
    0.2

Detalles

  • Detalles adicionales
    WD-40® SPECIALIST® LUBRICANTE DE SILICONA RESISTENTE AL AGUA lubrica, sumerge y protege de forma segura las superficies metálicas y no metálicas, incluidos el caucho, el plástico y el vinilo, mejor que los principales competidores. Nuestro spray de silicona se seca rápidamente y deja una película transparente que no se pega ni ensucia, por lo que no atrae la suciedad. Eficaz en un rango de temperatura de -100°F a 500°F, es ideal para usar en cables, poleas, rieles guía, válvulas, varillas, bisagras, cerraduras y más, y cumple con VOC de 50 estados.
  • Aditivos incluidos
    Silicona
  • Aplicación
    Propósito general
  • Certificación
    Producto biológico certificado por USDA
  • Color
    Borrar
  • Composición
    Resistente al agua, silicona
  • Tipo de contenedor
    Lata de aerosol
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Lubrica, impermeabiliza y protege • Secado rápido sin residuos desordenados • Seguro para usar en caucho, vinilo y plástico • Cumple con VOC 50-State • Solo se vende en EE. UU.
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    -22 °F
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Seco
  • Tipo de lubricación
    Lubricante de silicona
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    079567300014
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    500 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -100 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    Sí
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -100 °F a 500 °F
  • Regulaciones
    Cumple con VOC
  • Estándares cumplidos
    Cumple con CARB, cumple con RoHS 2011/65/EU,
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    079567300014

Descripción general

Descripción del fabricante
300012 SILICONA 11OZ
  • Lubrica, impermeabiliza y protege
  • Secado rápido sin residuos desordenados
  • Se puede utilizar con goma, vinilo y plástico
  • Compatible con VOC de 50-State
  • Solo se vende en EE. UU.