Especificaciones
Dimensiones
- Altura total241 mm
- Longitud total110 mm
- Ancho general140 mm
- Peso6.17 lb
Detalles
- AccionamientoSolenoide piloto
- Detalles adicionalesResorte de retorno
- Material del cuerpoAleación de aluminio
- País de origenJP
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv650 (1 a 2 (IN a OUT)) mm2, 670 (2 a 3 (OUT a EXH)) mm2
- Presión máxima de funcionamiento101 psi
- Número de puertos3
- Número de solenoidesIndividual
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 140 °F
- Tiempo de respuesta≤40 ms
- Material del selloGoma
- Conducto de voltaje permitido del solenoide-15 a +10 %
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Consumo de energía del solenoide12 W
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Estándares cumplidosJIS
Descripción general
- Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
- Fácil conversión a N.C. o N.A.
- Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
- Orientación de montaje libre