Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad3/8 pulg.
- Longitud total10.75 pulg.
- Par de apriete35 pulg.
Detalles
- Serie de bateríasM12
- Tipo de bateríaIones de litio
- CertificaciónCSA ETL UL
- Incluye(1) trinquete, (1) batería, (1) cargador, (1) estuche
- Número de Upc del fabricante045242257584
- RPM Máx.225 rpm
- Velocidad máxima250 rpm
- Par máximo35 pies-libras
- Tipo de productoLlaves de impacto y trinquetes inalámbricos
- UPC_NO045242257584
- Voltaje12 V
- Garantía5 años
Descripción general
- Potente motor de 12 voltios: ofrece hasta 35 ft-lb de par
- Velocidad de fijación superior: produce 250 RPM, con gatillo de velocidad variable para un mayor control
- REDLITHIUM™ Tecnología de batería: la construcción, la electrónica y el rendimiento superiores del paquete ofrecen más trabajo por carga y más trabajo durante la vida útil del paquete que cualquier batería del mercado
- REDLINK℮ Inteligencia: proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
- Indicador de COMBUSTIBLE integrado: muestra el tiempo de funcionamiento restante
- Luz LED incorporada: ilumina el área de trabajo y los espacios oscuros reducidos
- Carcasa de acero reforzado para mayor durabilidad y fuertes fuerzas de arranque
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee