Motion
7000047127

3M
7000047127

Rueda no tejida y de desbarbado - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #05408145
No. Fabricante 7000047127
Precio151.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000047127

Rueda no tejida y de desbarbado - 6.0000 pulg. de diámetro de rueda, grado fino, 1.0000 pulg. de diámetro de eje
Artículo MI #05408145
No. Fabricante 7000047127
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
Precio151.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Grado
    Multa
  • Descripción larga
    La rueda no tejida y desbarbada 7000047127 está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio y cuenta con un diámetro de rueda de 6.0000 in, un grosor de rueda de 1.0000 in, un diámetro de orificio central de 1.0000 in, una calidad fina y un tipo de rueda convoluta, ideal para el desbarbado ligero.
  • Número de Upc del fabricante
    00051115370670
  • UPC_NO
    00051115370670
  • Tipo de rueda
    Convolución

Descripción general

Descripción del fabricante
855153 6 X 1 X 1 CONV. ESTÁNDAR DE ALETA - G P
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rueda para desbarbado, mezcla y limpieza cuando un requisito principal es una tasa de corte y durabilidad de la rueda uniformes
  • La velocidad de corte rápida contribuye a la eliminación rápida de las rebabas, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El mineral de grado medio a fino produce acabados finos en piezas como herramientas quirúrgicas
  • La rueda de densidad dura soporta los bordes
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que prolonga la vida útil del abrasivo