Motion
AL110 5/8 3/16X3/32KW

LOVEJOY INC
AL110 5/8 3/16X3/32KW

68514438888 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 110, mordaza recta, calibre de 0.6250 in, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #05413567
No. Fabricante AL110 5/8 3/16X3/32KW
Precio130.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
AL110 5/8 3/16X3/32KW

68514438888 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 110, mordaza recta, calibre de 0.6250 in, acabado con chaveta y 1 acero inoxidable, aluminio
Artículo MI #05413567
No. Fabricante AL110 5/8 3/16X3/32KW
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
Su precio$130.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    110
  • Diámetro del extremo del cubo
    3.3100 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6900 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3100 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144388889
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    AL
  • UPC_NO
    685144388889

Descripción general

Descripción del fabricante
AL110-HUB-5/8-3/16X3/32KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron