Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor2 oz
- Resistencia al cizallamiento2500-3500 psi
- Gravedad específica1.14
Detalles
- Material adhesivoPoliuretano curado por humedad
- Rango de temperatura de aplicaciónPor encima de 40°F, mejor a temperatura ambiente
- Tipo de basePoliuretano
- Base químicaPoliuretano curado por humedad
- ColorTostado
- Tipo de contenedorBotella
- Tiempo de curado80 % en 1-2 horas
- Tiempo de fijación10-15 minutos
- Curado completo24 h
- Compensación de materialMadera, piedra, metal, cerámica, espuma, vidrio, hormigón y mucho más
- Temperatura máxima de funcionamiento200 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Estándares cumplidosANSI/HPVA Tipo I
- Tiempo de trabajo10-15 minutos
Descripción general
- 100 % resistente al agua: no se rompe cuando se expone a elementos exteriores
- Versátil: ¡une fácilmente madera, piedra, metal, cerámica, espuma, vidrio, hormigón y mucho más!
- Increíblemente fuerte: se expande 3 veces en los materiales para formar una unión increíblemente fuerte
- Resistente a la temperatura: la unión se mantiene a temperaturas altas y bajas
- Tiempo de sujeción: 1-2 horas