Motion
36685
Desengrasantes Zep y limpiador multiuso - RTU, líquido, 55 gal, tambor, aroma disolvente
Artículo MI #05423130
No. Fabricante 36685
Precio1,841.03 USD/dz
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Desengrasantes Zep y limpiador multiuso - RTU, líquido, 55 gal, tambor, aroma disolvente
Artículo MI #05423130
No. Fabricante 36685

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,841.03/dz

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Altura
    34.75 in
  • Longitud
    23.00 in
  • Peso
    396.26 lb
  • Ancho
    23.00 in

Detalles

  • Aplicación
    Diseñado específicamente para su uso en las lavadoras de piezas Zep Dyna Clean, Dyna 100 FB, Dyna Brute FB, Super Brute FB, Dyna Mate II y todos los sistemas de filtración Zep.
  • Instrucciones de aplicación
    Es ideal para eliminar suciedad acumulada, grasa y depósitos de aceite de todo tipo de metal. Recomendado para limpiar bombas de combustible, filtros, cilindros maestros, tapas de válvulas, balancines y otras piezas de automoción y motor.
  • Tipo de producto químico
    Disolvente
  • Color
    Borrar
  • Concentración
    RTU
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Formulario
    Líquido
  • Código de armonización
    2710.19.4590
  • Tipos de productos
    Desengrasante
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto no contiene ninguna sustancia química conocida por el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento o cualquier otro daño reproductivo.
  • Aroma
    Disolvente
  • UPC_NO
    690858036674

Descripción general

Descripción del fabricante
36685 ZEP DYNA 143 55GL
  • Los disolventes inodoros altamente refinados disuelven y eliminan rápidamente la grasa, el aceite y otros residuos
  • Excelente para bombas de combustible, carburadores, filtros, cilindros maestros, tapas de válvulas, balancines y todas las piezas del motor
  • Deja una ligera película de aceite en las piezas para protegerlas contra el óxido y la corrosión
  • La baja tasa de evaporación y la presión de vapor garantizan una pérdida de evaporación mínima y la exposición de los empleados
  • Cuando se utiliza en una lavadora de piezas Zep filtrada, como Zep Dyna Clean®, el disolvente se recicla continuamente, mientras que las partículas y los aceites quedan atrapados en los filtros para facilitar su eliminación
  • Fabricante: Zep