Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor12x15 oz
- Peso1.26 lb
Detalles
- AplicaciónSpray de aerosol
- ColorGris-morado
- ComposiciónDisolvente fortificado con cobre
- Tipo de contenedorLata de aerosol
- Características y beneficiosEvita el agarrotamiento, el resquebrajamiento, las picaduras, la distorsión de la rosca y la acción galvánica; Resistente al agua; Soporta temperaturas de hasta 2100F
- Grado alimentarioH2
- Número de catálogo del fabricante22101
- Número de stock del fabricante22101
- Número de Upc del fabricante690858022103
- Cantidad del paquete12 por caja
- Línea de productosLubricantes
- Declaración de la Propuesta 65Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el 2,2'-iminodietanol, que el estado de California sabe que causan cáncer
- Hoja de datos técnicosPSR_0221
- Rango de temperaturahasta 2100 °F
- Resistencia al aguaSí
Descripción general
- Evita el agarrotamiento, el resquebrajamiento, las picaduras, la distorsión de la rosca y la acción galvánica; Resistente al agua; Soporta temperaturas de hasta 2100F