Motion
85924
Fórmula 50
Artículo MI #05423281
No. Fabricante 85924
Precio27.90 USD/pl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fórmula 50
Artículo MI #05423281
No. Fabricante 85924

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.90 USD/pl

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    275 galones (EE. UU.)
  • Altura
    12.25 in
  • Longitud
    6.02 in
  • Altura total
    45.75 pulg.
  • Ancho general
    39 pulg.
  • Tamaño del paquete
    1 x 275 galones (EE. UU.)
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    45.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    47 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    39.25 pulg.
  • Peso
    2489 lb
  • Ancho
    6.02 in

Detalles

  • Contenido de alcohol
    0
  • Contenido de amoniaco
    0
  • Aplicación
    Suciedad, grasa y suciedad
  • Instrucciones de aplicación
    Ver etiqueta - Múltiples aplicaciones
  • Certificación
    ninguno
  • Tipo de producto químico
    A base de agua
  • Tipo de limpiador
    Limpiador y desengrasante de uso intensivo
  • Color
    Azul-Verde
  • Composición
    2-butoxietanol, metasilicato de sodio, edta, surfactantes
  • Concentración
    Concentrado
  • Tipo de contenedor
    Bolso
  • ECCN
    EAR103
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    No parpadea
  • Grado alimentario
    A4, C1
  • Formulario
    Líquido fino a base de agua
  • Código de armonización
    3402.20.1004
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior y exterior
  • Plazo de entrega del fabricante
    5 - 7 días
  • Número de Upc del fabricante
    690858085917
  • Cantidad del paquete
    1 por caja
  • Línea de productos
    Zep
  • Tipos de productos
    Desengrasantes
  • Declaración de la Propuesta 65
    Este producto puede exponerle a sustancias químicas, incluido el etilbenceno, que el estado de California sabe que causan cáncer
  • Aroma
    Ligero butilo
  • Sin disolventes
    Sí
  • Superficies limpias
    Limpiador de suelos y paredes, motores y una variedad de otras superficies
  • UPC_NO
    10690858085914

Descripción general

Descripción del fabricante
85924 FÓRMULA ZEP 50 4-1GL
  • La potente acción de limpieza elimina rápidamente la suciedad, la grasa y la mugre de una amplia variedad de superficies; no daña el metal cuando se utiliza como se indica en la etiqueta; biodegradable; no contiene disolventes clorados, cáusticos ni fosfatos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron