Motion
WP-3636-DD
Plataforma de trabajo de acero con entrada de puerta 2 , 36x36
Artículo MI #05479924
No. Fabricante WP-3636-DD
Precio1,209.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Plataforma de trabajo de acero con entrada de puerta 2 , 36x36
Artículo MI #05479924
No. Fabricante WP-3636-DD
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
Precio1,209.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura del protector de espalda
    60"
  • Altura del pasamanos
    42"
  • Altura del riel central
    21"
  • Longitud total
    36 pulg.
  • Tamaño de la plataforma
    36" x 36"

Detalles

  • Centros de bolsillo de horquilla
    16"
  • Dimensiones del bolsillo delantero de la horquilla
    7-3/4" x 1-7/8"
  • Capacidad de peso de la plataforma
    1000 lb
  • Material del raíl
    Acero
  • Dimensiones del bolsillo de la horquilla trasera
    7-3/4" x 3-7/8"
  • Estándares cumplidos
    OSHA
  • Tipo de plataforma de trabajo
    Horquilla montada

Descripción general

Descripción del fabricante
PLATAFORMA DE TRABAJO DE ACERO WP-3636-DD CON PUERTA 2
  • Cómodas plataformas de trabajo de carretilla elevadora rápidas y seguras para transportar al personal de mantenimiento donde sea necesario
  • Se fija al montacargas insertando las horquillas en los bolsillos de la horquilla y encadenando la plataforma al montacargas (el bloqueo del diente debe estar enganchado)
  • Pasamanos de 42" de alto con riel medio de 21" de alto en tres lados, respaldo metálico expandido de 60" de alto en el cuarto lado (reverso de 84" de alto para cumplir con las especificaciones de la OSHA de California)
  • Construcción de acero soldado, acabado en azul con recubrimiento en polvo
  • Incluye plataforma de placa de suelo a cuadros y correa de 36"L con gancho para fijar la plataforma a la carretilla elevadora
  • Usable fork pockets: 7-3/4"W x 3-7/8"H (rear), 7-3/4"W x 1-7/8"H (front)
  • Capacidad: 1,000 lb

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"