Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura7.25 x 43.25 pulg.
- Altura baja7.25 pulg.
- Tamaño máximo de la plataforma opcional48 x 72 pulg.
- Altura elevada43.25 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Tiempo de elevación22 s
- Tipo de elevaciónEstándar
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor3.20 CV
- Fase motora3 f.
- Dimensiones de la plataforma An x L24.0 x 48.0 pulg.
- Tensión de alimentación460 V CA
- Capacidad de peso6000 lb