Motion
LSD8-36W 72x48

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD8-36W 72x48

Mesa elevadora eléctrica de tijera doble - Capacidad de 8000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 6.75 x 42.75 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489087
No. Fabricante LSD8-36W 72x48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SOUTHWORTH PRODUCTS
LSD8-36W 72x48

Mesa elevadora eléctrica de tijera doble - Capacidad de 8000 lb, 115 V CA, Accionamiento hidráulico, 6.75 x 42.75 pulg. Rango de altura
Artículo MI #05489087
No. Fabricante LSD8-36W 72x48
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de altura
    6.75 x 42.75 pulg.
  • Altura baja
    6.75 pulg.
  • Tamaño máximo de la plataforma opcional
    96 x 72 pulg.
  • Altura elevada
    42.75 pulg.

Detalles

  • Accionamiento
    Hidráulico
  • Tipo de elevación
    Elevación doble
  • Clasificación de frecuencia del motor
    60 Hz
  • Caballos de fuerza del motor
    1.00 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Dimensiones de la plataforma An x L
    72.0 x 48.0 pulg.
  • Tensión de alimentación
    115 V CA
  • Capacidad de peso
    8000 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
LSD8-36W PLATAFORMA DE 72"X48" DE 8000 LB Y