Especificaciones
Dimensiones
- Rango de altura0.38 x 35.38 pulg.
- Altura baja0.38 pulg.
- Altura elevada35.38 pulg.
Detalles
- AccionamientoHidráulico
- Descripción Palabra claveNivel del suelo
- Tiempo de elevación48 s
- Tipo de elevaciónNivel del suelo
- Clasificación de frecuencia del motor60 Hz
- Caballos de fuerza del motor1.00 CV
- Fase motora1 fase
- Dimensiones de la plataforma An x L50.0 x 48.0 pulg.
- Tensión de alimentación115 V CA
- Capacidad de peso4000 lb