Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud40.89 cm
- TamañoXL
- Peso13.61 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para soldadura y manipulación de materiales pesados y calientes.
- Material de la espaldaPiel
- ColorNatural
- Tipo de manguitoGuanteleta
- DescripciónIdeal para soldadura y manipulación de materiales pesados y calientes.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Con forroEspuma de algodón
- Número de Upc del fabricante662909006608
- MaterialPiel
- Piel dividida o granuladaPiel granulada
- UPC_NO662909006608
Descripción general
- La piel de elk con grano superior se mantiene flexible cuando se expone al calor
- Totalmente ribeteado para proteger las costuras de las abrasiones
- Cosido con Kevlar® que añade resistencia y resistencia a las quemaduras
- El forro de espuma de algodón proporciona a los soldadores una protección adicional contra el calor, pero aun así absorbe la humedad
- Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Brazalete de cuero Cowhide dividido para mayor protección en el antebrazo y permite ponerlo y quitarlo fácilmente
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver folleto
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver folleto
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver folleto
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver folleto