Motion
2422E

Erem
2422E

5" OAL, capacidad de 16 AWG, cortadora diagonal 29/64" de largo de la mordaza x 29/64" de ancho de la mordaza, cabeza ovalada pequeña, mango acolchado ESD
Artículo MI #05504387
No. Fabricante 2422E
Precio175.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Erem
2422E

5" OAL, capacidad de 16 AWG, cortadora diagonal 29/64" de largo de la mordaza x 29/64" de ancho de la mordaza, cabeza ovalada pequeña, mango acolchado ESD
Artículo MI #05504387
No. Fabricante 2422E

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio175.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la mordaza
    29/64 pulg.
  • Grosor de la mordaza
    3/8 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    29/64 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Rango de longitud total
    Menos de 6"
  • Peso
    70 g

Detalles

  • Capacidad
    16 AWG
  • Estilo de fresa
    Cabeza ovalada, empuñaduras disipadoras estáticas
  • Características
    Mango de doble componente
  • Material del mango
    Almohadilla ESD
  • Estilo de cabeza
    Ovalado pequeño
  • Código PSC
    5110
  • Tipo
    Fresa diagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
2422E CORTADOR 5" CABEZAL OVALADO FF ERGO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"