Motion
1RLN2S5
Destornillador neumático - Estilo mango en ángulo, Tamaño de broca compatible de 1/4 in, Tamaño de entrada de 1/8 in, Velocidad máxima de 700 rpm
Artículo MI #05507432
No. Fabricante 1RLN2S5
Precio2,139.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Destornillador neumático - Estilo mango en ángulo, Tamaño de broca compatible de 1/4 in, Tamaño de entrada de 1/8 in, Velocidad máxima de 700 rpm
Artículo MI #05507432
No. Fabricante 1RLN2S5
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
Precio2,139.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de bit compatible
    1/4 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    1/8 pulg.
  • Longitud total
    12-1/2 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1-3/4 lb
  • Par de apriete
    De 2 a 46 pulg.

Detalles

  • Estilo de mango
    Ángulo
  • Velocidad máxima
    700 rpm
  • Par máximo
    46 pulg.
  • Velocidad variable
    Velocidad variable no incluida

Descripción general

Descripción del fabricante
NUTRUNNER DE AIRE DE 1RLN2S5 1/4IN ÁNGULOS
  • Precisión: la serie 1 ofrece un rendimiento de precisión repetible en el que puede confiar
  • Alto rendimiento: los nutrunners de la serie 1 son rápidos (hasta 2,800 RPM) y potentes (hasta 11.5Nm) para ayudarte a hacer el trabajo.

You May Also Like