Motion
588A1
588a1 Llave de impacto - 588A1, Mango en T, Reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 2-1/2 pulg., Entrada de 25.4000 mm, Par de apriete de 25000 ft-lbs, Velocidad máx. de 355 rpm
Artículo MI #05507453
No. Fabricante 588A1
Precio46,980.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
588a1 Llave de impacto - 588A1, Mango en T, Reversible, Velocidad no variable, Tamaño de accionamiento de 2-1/2 pulg., Entrada de 25.4000 mm, Par de apriete de 25000 ft-lbs, Velocidad máx. de 355 rpm
Artículo MI #05507453
No. Fabricante 588A1
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
Precio46,980.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Soplado por minuto
    550 lpm
  • Tamaño de la unidad
    2-1/2 pulg.
  • Tamaño de la entrada
    25.4000 mm
  • Longitud total
    676 mm
  • Peso de la herramienta
    215 lb
  • Par de apriete
    25000 pies-libras

Detalles

  • Consumo de aire
    155.0 cfm
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Tasa de impacto
    550 lpm
  • Velocidad máxima
    355 rpm
  • Tipos de productos
    Llave de impacto de aire
  • Rachete
    Sin trinquete
  • Reversible
    Reversible
  • Serie
    588A1
  • Velocidad variable
    Velocidad no variable

Descripción general

Descripción del fabricante
588A1 2-1/2IN LLAVE DE IMPACTO AÉREO
  • Durabilidad: Con una caja de martillo de hierro y un platillo de bronce, esta llave es a prueba de chispas y resistente a la corrosión. Soporta incluso las condiciones más duras
  • Fiabilidad: Fabricada con las piezas más premium de la industria, esta llave está diseñada para durar.

También puede gustarle