Motion
9113D LLAVE DE PEINE 13MM TRINQUETE 12PT  7

Gearwrench
9113D COMB WRENCH 13MM RATCHETING 12PT 7

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 13 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 13 mm, 7.0080 in OAL
Artículo MI #05513468
No. Fabricante 9113D COMB WRENCH 13MM RATCHETING 12PT 7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gearwrench
9113D COMB WRENCH 13MM RATCHETING 12PT 7

Llave combinada - Pulido completo, Tamaño de llave de extremo de caja de 13 mm, Tamaño de llave de extremo abierto de 13 mm, 7.0080 in OAL
Artículo MI #05513468
No. Fabricante 9113D COMB WRENCH 13MM RATCHETING 12PT 7

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Llave de extremo de caja Tamaño  
    13 mm
  • Ángulo de la cabeza
    15 °
  • Llave de extremo abierto Tamaño  
    13 mm
  • En general Longitud  
    7.0080 pulg.
  • Tamaño
    13 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Pulido completo
  • Material
    Acero
  • Número de puntos
    12
  • Código PSC
    5120
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Tipo
    Llave combinada
  • UPC_NO
    082171091131

Descripción general

Descripción del fabricante
9113D LLAVE DE PEINE 13MM TRINQUETE 12PT 7

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo