Motion
86217098
0.0003 Cuadrado por Pulgada, Acero Endurecido, 2-3-4 Bloque con 23 Bloque de Configuración de Orificios 3/8 - 16 Pulgadas Tamaño de Orificio Roscado, 55-60 Rc Dureza, Se vende como Par A juego
Artículo MI #05514173
No. Fabricante 86217098
Precio365.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
0.0003 Cuadrado por Pulgada, Acero Endurecido, 2-3-4 Bloque con 23 Bloque de Configuración de Orificios 3/8 - 16 Pulgadas Tamaño de Orificio Roscado, 55-60 Rc Dureza, Se vende como Par A juego
Artículo MI #05514173
No. Fabricante 86217098

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio365.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    4 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Cuadrado por pulgada
    0.0003 pulg.
  • Tamaño del orificio roscado
    3/8-16 pulg.
  • Diámetro del orificio sin explotar
    3/8 pulg.

Detalles

  • Dureza
    55-60 Rockwell C
  • Material
    Acero endurecido
  • Número de orificios roscados
    5
  • Número de orificios sin rosca
    18
  • Número de serie
    No
  • Configurar estilo de bloque
    2-3-4 Bloque
  • Vendido como
    Par a juego
  • Tipo
    2-3-4 Bloque

Descripción general

Descripción del fabricante
13-672-1 2-3-4 BLOQUES DE CONFIGURACIÓN SPI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron