Especificaciones
Dimensions
- Longitud de la cuchilla24 pulg.
- Anchura de la cuchilla1-1/8 pulg.
- Graduación1/100 pulg., 1/64 pulg., 1/32 pulg., 1/10 pulg.
- Longitud24 pulg.
- Ancho1-1/8 pulg.
Details
- ColorPlata
- Recubrimiento de acabadoCromo satinado
- Flexible o rígidoRígido
- PlegableNo se pliega
- Estilo de graduación5R
- Incluye ganchoNo
- Incluye regla de portaobjetosNo incluye regla de portaobjetos
- MagnéticoNo
- MaterialAcero
- Orientación de lecturaDe izquierda a derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
13-857-8 5R ACABADO SATINADO CROMADO 24"
- Las reglas rígidas están diseñadas para registrar o transferir mediciones de una superficie plana.