Motion
01221019
28 Hoja, Rango de paso de 1/4 a 2.5mm , Paso de tornillo de acero Gage 60° Ángulo de rosca
Artículo MI #05514218
No. Fabricante 01221019
Precio45.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
28 Hoja, Rango de paso de 1/4 a 2.5mm , Paso de tornillo de acero Gage 60° Ángulo de rosca
Artículo MI #05514218
No. Fabricante 01221019

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio45.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de medición métrica
    De 0.25 a 2.5 mm
  • Paso
    0.25 mm, 0.30 mm, 0.35 mm, 0.40 mm, 0.45 mm, 0.50 mm, 0.55 mm, 0.60 mm, 0.65 mm, 0.70 mm, 0.75 mm, 0.80 mm, 0.85 mm, 0.90 mm, 1.00 mm, 1.10 mm, 1.20 mm, 1.25 mm, 1.30 mm, 1.40 mm, 1.50 mm, 1.60 mm, 1.70 mm, 1.75 mm, 1.80 mm, 1.90 mm, 2.00 mm, 2.50 mm

Detalles

  • Material
    Acero
  • Número de cuchillas
    28
  • Número de licencias
    28
  • Rango de paso
    0.25-2.50 mm
  • Ángulo de rosca
    60.00°
  • Tipo de rosca
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
14-030-1 .25 - 2.5MM 28 TORNILLO SPI LEAF