Especificaciones
Dimensiones
- Roscas por pulgada4, 4-1/2, 5, 5-1/2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11-1/2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42
Detalles
- Rango de medición imperialDe 4 a 42 ppp
- MaterialAcero
- Número de cuchillas30
- Número de licencias30
- Ángulo de rosca60.00°
- Tipo de roscaImperial
- Roscas por rango de pulgadas4 - 42