Motion
59573204
Placa de ángulo de tierra de precisión de acero de 6" de ancho x 6" de profundidad x 6" de alto; placa escalonada, orificios mecanizados en superficie, extremo abierto
Artículo MI #05514390
No. Fabricante 59573204
Precio2,198.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Placa de ángulo de tierra de precisión de acero de 6" de ancho x 6" de profundidad x 6" de alto; placa escalonada, orificios mecanizados en superficie, extremo abierto
Artículo MI #05514390
No. Fabricante 59573204

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2,198.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    6 pulg.
  • Altura
    6 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5/16-18 pulg.
  • Cuadrado por pulgada
    0.0005 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Precisión
    0.0005 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Rectificado de precisión
  • Material
    Acero
  • Número de orificios
    24
  • Diseño de la placa
    Extremo abierto
  • Estilo de placa
    Escalonado
  • Superficie de la placa
    Orificios mecanizados

Descripción general

Descripción del fabricante
63-374-3 6" X 6" X 6" . ÁNGULO ESCALONADO
  • Las placas de rectificado de precisión se utilizan para una disposición de tolerancia estrecha y para la configuración de inspección.; El acero es un material duradero y de picaduras utilizado para aplicaciones de uso general.; Las placas escalonadas angulares se utilizan para comprobar e inspeccionar la planitud, la formación de cuadriculados y los en paralelos. Los pasos de la placa permiten sujetar y liberar las piezas mientras están en el accesorio. También tienen orificios que facilitan la sujeción y sujeción.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"