Motion
2100-9
Cuchillo y herramienta de corte - 19 AWG, 23 AWG Capacidad de corte, 5.2500 in Longitud total
Artículo MI #05517559
No. Fabricante 2100-9
Precio35.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchillo y herramienta de corte - 19 AWG, 23 AWG Capacidad de corte, 5.2500 in Longitud total
Artículo MI #05517559
No. Fabricante 2100-9
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
Su precio$35.05/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la cuchilla
    1.8750 pulg., 47.62 mm
  • Altura
    0.45 pulg.
  • Longitud
    5.25 pulg.
  • Longitud total
    5.2500 pulg.
  • Longitud de pieza única
    133.35 mm;5.2500 pulg.
  • Peso de la herramienta
    96.388 g, 3.4 oz
  • Peso
    0.21 lb
  • Ancho
    3.375 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Pelado, corte de alambre
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Gris
  • Tipo de cortadora
    Pelado;Corte
  • Capacidad de corte
    19 AWG, 23 AWG
  • Capacidad de corte (cobre y aluminio)
    19 AWG; 23 AWG
  • Descripción
    Cortador de cable de acero inoxidable
  • Mango ergonómico
    Sí
  • Color del mango
    Gris
  • Material del mango
    Acero
  • Estilo de mango
    Caída libre
  • Tipo de mango
    Caída libre
  • Apalancamiento alto
    No
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Reafilado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
CORTE DEL EMPALMADOR DE CABLE INOXIDABLE 2100-9
  • Cortadores de empalme de cables con cuchillas de acero inoxidable para mantener la durabilidad y la nitidez de la cuchilla
  • Las tijeras con dientes dentados permiten una acción de corte antideslizante
  • Corta la comunicación eléctrica 19 AWG y 23 AWG de cable y alambre
  • Diseño de corte de caída libre para facilitar el uso
  • Fabricado en EE. UU.
  • Raspador y lima en el exterior de ambas cuchillas