Motion
SG216ELPA 1 BRG DE BOLA NO MONTADA

LINK-BELT
SG216ELPA 1 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I.
Artículo MI #05533762
No. Fabricante SG216ELPA 1 UNMTED BALL BRG
Precio68.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
SG216ELPA 1 UNMTED BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 1 pulg. D.I.
Artículo MI #05533762
No. Fabricante SG216ELPA 1 UNMTED BALL BRG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$68.63/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.5906 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas de servicio intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662864825382
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    E Sello labial
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    662864825382

Descripción general

Descripción del fabricante
SG216ELPA BRG
  • Rodamiento de bolas sin montar de 1", servicio intermedio, bloqueo de tornillo de ajuste, sello de contacto de un solo labio