Motion
ST12-2PGS-L

RADIANS INC.
ST12-2PGS-L

Camisa Max-Dri : polo, manga corta, material de poliéster, tamaño grande, color lima
Artículo MI #05539074
No. Fabricante ST12-2PGS-L
Precio26.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
ST12-2PGS-L

Camisa Max-Dri : polo, manga corta, material de poliéster, tamaño grande, color lima
Artículo MI #05539074
No. Fabricante ST12-2PGS-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bolsillos: 1 parte superior izquierda delantera
  • Clase ANSI
    2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI/ISEA 107-2010
  • Color
    Lima
  • Uso de la prenda
    Alta visibilidad
  • Material
    Poliéster
  • Línea de productos
    Máx.-Dri-
  • Estilo camisa
    Polo
  • Estilo de manga
    Manga corta

Descripción general

Descripción del fabricante
POLO DE CAMISETA DE SEGURIDAD GRANDE ST12-2PGS-L
  • Malla que absorbe la humedad Max-Dri℮
  • Cinta reflectante duradera de transferencia de calor 2”
  • Malla de poliéster 100 % absorbente que permite la máxima transpirabilidad
  • Un bolsillo superior izquierdo
  • Cuello con dos botones
  • 25 lavado máximo
  • Certificación de terceros: cumple con los estándares ANSI/ISEA 107-2010
  • Color: verde de alta visibilidad con cinta reflectante

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"