Motion
1909041000

AVENTICS
1909041000

Resorte neumático - Estilo lóbulo rodante, carrera máx. 37 mm, serie BCB
Artículo MI #05545487
No. Fabricante 1909041000
Precio173.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
1909041000

Resorte neumático - Estilo lóbulo rodante, carrera máx. 37 mm, serie BCB
Artículo MI #05545487
No. Fabricante 1909041000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio173.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la rosca del puerto de aire
    1/8 pulg.
  • Altura Rango  
    De 38 a 75 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    37 mm

Detalles

  • Rosca de puerto de aire estándar
    BSPP
  • Tipo de rosca del puerto de aire
    1/8 BSPP
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Goma de cloropreno
  • Serie
    BCB
  • Estilo primaveral
    Lóbulo rodante
  • Rango de temperatura
    -22 a 158 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
1909041000 BRB-088-037-SB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"